SDカード付導電率計TDS塩分濃度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52889402 品番CD-4317SD
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。
SDカード付なのでデータ管理が簡単です。
オートパワーオフ機能付。
SDメモリ機能付。
RS-232C、USBインタフェース。
データホールド、Max.Min値表示機能。

溶解性
(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0〜132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、
2000ppm/132〜1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320〜13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200〜132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 質量(g)約490 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度 導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0〜200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2〜2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2〜20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20〜200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d) インターフェースRS-232C/USB 塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0〜12/0.01/±0.5 画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付) 使用環境0〜50℃、0〜85%RH サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1〜8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45
注意
※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする