付属品K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書
質量(g)285
電源単3電池×6、DCアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-100〜+1300(センサにより異なります)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32
精度-50.0〜+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃)
使用温度(℃)0〜50℃
測定方式K熱電対
分解能-100.0〜-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃)
インターフェースRC232C、USB
ディスプレイ6インチLCD
対応メディアSDカード(1〜16GB対応)