SDカード付圧力計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52889454 品番PS-9303SD
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。
外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。
8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。
SDカードメモリ、RS-232C出力。

付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB) 質量(g)約350 電源006(9V)電池×1 圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar コード長さ(m)1 消費電流(mA)約DC25 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、0〜80%RH サンプリング周期0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする