SDカード付紫外線強度計(UVA/UVC)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52889463 品番YK-37UVSD
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。
2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。
別売のセンサで温度計測も可能。
RS-232Cインターフェース付。
K/J熱電対センサ(別売)対応。

付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ 測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2 質量(g)約351 電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売) 精度±(4%F.S.+2dgt) 測定方式光ダイオード 表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 インターフェースRS-232C メモリー容量SDカード(1〜16GB)対応 画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付 使用環境0〜50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする