SDカード付照度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52889472 品番LX-1128SD
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。
3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。
暗い場所でも安心のバックライト機能付。
室内、ショーケース、工場、学校での測定に。
外部センサ使用で温度も計測可能。
データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。

付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB) 測定範囲0〜100000Lx(3レンジ) 質量(g)約489(電池含む) 電源単3電池×6 コード長さ(m)1.1 精度±(4%F.S.+2dgt) 測定方式シリコンフォトダイオード 表示分解能(測定レンジ)0〜1999Lx、1800〜19990Lx、18000〜99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lx ディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト 使用環境0〜50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする