エアーリークテスター+超音波送信器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52889698 品番MCH-383SD
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。
CO2高度補正値(mまたはフィート)。

質量(g)約240(時計バックアップ用電池含む) 付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6 測定範囲(CO2)0〜4000ppm、(温度)0〜5℃、(湿度)10〜90%RH 電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用) 精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000〜≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満 表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体 測定対象CO2、温度、湿度 インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒 使用環境0〜50℃、90%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする