エレクトロスモッグメーター(高周波電磁波計)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52889725 品番TES-92
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

高周波の電磁波等方位強度を測定します。
電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。
携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。
データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。

質量(g)約210 付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲50MHz〜3.5GHz、20mV/m〜108.0V/m、1μW/m2、53μA/m〜286.4mA/m 電源006P(9V)電池×1 精度±1.0dB(1V/m.50MHz) 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2 センサー寸法(mm)Φ60×60 電池寿命(時間)約15 メモリー容量99pts(マニュアル記録) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2 使用環境0〜50℃、25〜75%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×50×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする