飲食 テイクアウト 出前できます

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52890076 品番nbr213d
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別) アウトレット
¥1,998509
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途お店のアピールに 仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5 種別飲食 材質ポンジ(ポリエステル) 寸法(mm)60×180 印刷インクジェットダイレクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする