A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 水道・空調配管用工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の フレアリングツール
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズラチェットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52890233
品番
FS-504RU
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。
軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質
(本体部・バー)アルミニウム
質量(kg)
1.04
タイプ
インチ
適合規格
第2種フレア加工規格(JIS B8607)
機構
ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
適合管径(Φinch)
(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
135×150