小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52890328 品番VP-120A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極) セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書 質量(kg)5.5 排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42 方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター 到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820 本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200 使用オイル量(cc)150 ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52890328
2019-10-10
用途:
真空引き
製造業

12Lの真空チャンバーでの真空引きに使用しています。短時間に一気にひくには向きませんが本体の発熱が控えめで長時間引くことに向いてる感じがします。時間はかかるがかなり高真空まで引ける印象。音がとても静かなので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする