A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の チャージングスケール
自動チャージ&ウェイトリミッタキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
表示分解能
10g
注文コード
52890398
品番
FS-100GSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,300
この商品は
表示分解能
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。
バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品
USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース
ひょう量(kg)
100
電源
AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売
表示分解能
10g
寸法(縦×横)(mm)
(架台)260×260
接続径
1/4F