A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の チッソブロー・気密試験
新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52890452
品番
FS-806A
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
小型・軽量・安全設計です。
対応冷媒種別
新冷媒・従来冷媒兼用
最高圧力使用(MPa)
8
一次側圧力(MPa)
(ゲージ)0〜25
二次側圧力(MPa)
(ゲージ)0〜16
接続径
(二次側)M16 P1.5オス