曜日別特売
DT-2239A ストロボスコープ A-Gas Japan(旧:FUSO) 52890513

ストロボスコープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52890513品番DT-2239A
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。
手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。
回転数や振動数のチェックに。
ワイドなダイナミックレンジ。
自動レンジ切替。
タイムベースはクリスタルで高精度。

付属品電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K質量(g)約895(電池含む)消費電力(W)30以下電源AC100V±10%(50/60Hz)精度±(0.05%rdg+1dgt)表示分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPMディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下フラッシュL・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×120×120
注意
※fpm=フラッシュ/min
※当製品の寿命維持と安全性確保のため、連続使用時間は下記の制限を守ってください。
2000回転以下の場合:30分
2000回転以上の場合:5分
電源を切った後10分程度冷却してから再びご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする