スマートマルチテスタ(手動発電式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52890538 品番DM-9983G
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大型液晶モニタ(46×45mm)搭載。
ハンドル回転による発電機能付きのスマートエコ設計マルチテスタです。
多機能・高性能で操作性にも優れます。
オードパワーオフ、データホールド、ゼロ設定、ダイオードテスト付。

セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書 電源CR2032ボタン電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×78×45 交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1) 抵抗(Ω)600-6M(精度:±1%+3dgt、分解能:0.1Ω/1kΩ) 直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:0.001V/0.1V) 周波数(A)40Hz〜1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz)、(V)40Hz〜1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz) 画面表示寸法(mm)(大画面LCD)46×45 使用環境0〜50℃、80%RH以下 静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF) 導通テストブザー音(<10Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする