歯科医院のぼり お子様の虫歯予防 フッ素加工

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52890663 品番nbr228c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途お店のアピールに 仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5 種別歯科医院 材質ポンジ(ポリエステル) 寸法(mm)60×180 印刷インクジェットダイレクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする