A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の マニホールド
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 機器用ゲージ
データロガー真空メータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52890748
品番
VC-9210SD
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
分離プローブなので様々な用途での測定が可能。
測定範囲
(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、
mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi
付属品
取扱説明書、ハードケース
質量(g)
350
電源
単3電池×6、ACアダプター(別売)
測定精度
±1%F.S.(23±5℃)
使用環境
0〜50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期
1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
177×68×45
データ記録件数
99データ(手動)
記録間隔
2秒〜8時間