デジタルクランプテスタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52890818 品番CENTER-222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットサイズのクランプテスタです。
CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。

質量(g)210 機能データホールド、オートレンジ機能、オートパワーオフ、ゼロ調整機能 セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt) 直流電圧(V)600V、精度±(2%rdg+10dgt) 交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt) 直流電流(A)600A、精度±(2.5%rdg+10dgt) クランプ径(Φmm)25 使用環境0〜40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29 導通テストブザー音(≦100Ω)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52890802
2017-12-26
用途:
検電作業
製造業

使用できません、仕様表示がAC/DC電流が測定できます(CENT ER-222)となっていて2機種あり、安いほうを購入したら221で交流専用機で直流に使えなかった。
検索結果画面では型番表示がなくどちらでもAC/DCに使えると思わせるようになっているので非常に分かりずらい、結局返品送料、代引き手数料が当方負担で返品した。
わかりやすい仕様表示にしてもらいたい。

MonotaROからの回答

この度は分かりにくい表記となっており、申し訳ございませんでした。
商品特長にCENTER-221はAC電流のみ測定可能という情報を追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする