飲食のぼり 〇特ランチやってます

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52890819 品番nbr232b
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)60×180 材質ポンジ(ポリエステル) 仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5 印刷インクジェットダイレクト 種別飲食 用途お店のアピールに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする