デジタルクランプテスタ(手動発電式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52890845 品番CM-9942G
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ハンドル回転による発電機能付きのエコタイプのクランプテスタです。
→約30〜60秒で約15〜20分間使用可能です。
広範囲計測・高精度・高分解の高性能機種です。
ワンタッチ切替で操作性に優れます。

質量(g)310 セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書 電源CR2032ボタン電池×2 交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1) 抵抗(Ω)600/6M(精度:±3%+5dgt、分解能:0.1/1k 直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:1Hz) 周波数(A、V)40Hz〜1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能1Hz) 機能データホールド、オートパワーオフ、ゼロ設定、ダイオードテスト 交流電流(A)600A/1000A、(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1A/1A) クランプ径(Φmm)(最大)45 画面表示寸法(mm)(LCD)40×30.3 使用環境0〜50℃、80%RH以下 静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)228×85.7、45.6 導通テストブザー音(<10Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする