YF-3220 デジタルマルチテスタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 52890897

デジタルマルチテスタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52890897品番YF-3220
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

多機能型のデジタルテスタです。
コンデンサ容量や周波数も測定できます。
直流・交流、電圧・電流測定可能。

付属品テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)500周波数(Hz)2K/20K/200K/2M/10M電源006P(9V)電池×1交流電圧(V)0.2/2/20/200/750抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M/20M直流電圧(V)0.2/2/20/200/1000機能MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示交流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10直流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×86×39導通テストブザー音(<80Ω)コンデンサ容量(F)2n/20n/2μ/20μ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする