セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲-199.9〜+199.9・0.1℃、+200〜+1370℃・1℃
質量(g)170
電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式K熱電対
機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0〜50℃、0〜80%RH以下
電池寿命連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
測定周期(回/秒)3