セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)
測定範囲-200〜+800℃
質量(g)320(電池含む)
電源006P(9V)電池、ACアダプタ
構造IP-67
精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃)
測定方式Pt100Ω白金抵抗式
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付
使用環境-20〜+60℃、0〜100%RH
サンプリング周期2回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28