デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52891168 品番CENTER-329
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

あらゆる現場の騒音管理に。
別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。
精度(94dB/1kHz)±2dB。

付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書 測定範囲(レベル)40〜130dB、(周波数)125Hz〜8kHz 質量(g)約170(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 精度±2dB(基準条件94dB/1LHz) マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン 周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ レンジ切替4段階:40〜70dB、60〜90dB、80〜110dB、100〜130dB 使用環境0〜40℃、10〜90%RH サンプリング周期2回/秒 電池寿命約110時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする