ツルハタ(服部)
ツルハタ(服部)の イベント・ノベルティ・行楽用品
ツルハタ(服部)の 祭事用品
カラーハッピ 吉原柄入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52891169
品番
hanm21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
綿を使った、吉原柄のはっぴです。
お揃いで揃えることのできるのでイベントなどに最適です。
販促用のハッピとしてお使いいただけます。
仕様
【衿文字】なし(黒単色)
色
青
サイズ
F
混率(%)
綿100
適合染色法
反応染め
身幅(cm)
68
生地
天竺
身丈(cm)
80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※こちらはサイズが1サイズのみとなります。
※帯・手拭はセットされておりません。
※写真の光沢により実物と色目が異なる場合がございます。
※生地の伸縮も生じますのでサイズは目安となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
沖縄地方
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
離島
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385