K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度範囲(℃)-50〜+400 先端径(Φmm)10 注文コード52891283 品番TPK-05
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は温度範囲・先端径・高さなど10種類から選べます 他の種類を見る
温度範囲(℃)-50〜+400 コード長さ(mm)400〜1000(カールタイプ) センサー寸法(mm)207 ハンドル寸法(mm)120 先端径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする