A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用温度センサー
K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
温度範囲(℃)
-50〜+500
注文コード
52891326
品番
TPK-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
温度範囲
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
(センサ)20
温度範囲(℃)
-50〜+500
コード長さ(mm)
400〜1000(カールタイプ)
センサー寸法(mm)
175
ハンドル寸法(mm)
120
先端径(Φmm)
15