A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用温度センサー
K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
温度範囲(℃)
-50〜+400
先端径(Φmm)
6.35
高さ(mm)
(センサ)50
注文コード
52891344
品番
LP-48
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
温度範囲・先端径・高さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
(センサ)50
温度範囲(℃)
-50〜+400
コード長さ(mm)
400〜1000(カールタイプ)
センサー寸法(mm)
150
ハンドル寸法(mm)
110
先端径(Φmm)
6.35