K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)突刺センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(mm)400〜1000(カールタイプ) 温度範囲(℃)-50〜350 注文コード52891378 品番TPK-09
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコード長さ・温度範囲など6種類から選べます 他の種類を見る
温度範囲(℃)-50〜350 コード長さ(mm)400〜1000(カールタイプ) センサー寸法(mm)120 ハンドル寸法(mm)120 先端径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする