A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用温度センサー
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)突刺センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(mm)
1000
温度範囲(℃)
-50〜+400
先端径(Φmm)
3.8
注文コード
52891387
品番
LP-32
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・温度範囲・先端径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-50〜+400
コード長さ(mm)
1000
センサー寸法(mm)
120
ハンドル寸法(mm)
110
先端径(Φmm)
3.8