A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用温度センサー
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)突刺センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(mm)
1000(2針タイプ)
温度範囲(℃)
-50〜+600
先端径(Φmm)
3.2
注文コード
52891405
品番
LP-36
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・温度範囲・先端径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-50〜+600
コード長さ(mm)
1000(2針タイプ)
センサー寸法(mm)
150
ハンドル寸法(mm)
130
先端径(Φmm)
3.2