A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用温度センサー
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)空気・気流用センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(mm)
400〜1000(カールタイプ)
注文コード
52891414
品番
TPK-21
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-50〜+500
コード長さ(mm)
400〜1000(カールタイプ)
センサー寸法(mm)
155
ハンドル寸法(mm)
120
先端径(Φmm)
4.8