A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用温度センサー
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ローラー付表面センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(mm)
400〜1000(カールタイプ)
温度範囲(℃)
50〜+250
注文コード
52891475
品番
TPK-12
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
50〜+250
先端寸法(mm)
50×50
コード長さ(mm)
400〜1000(カールタイプ)
センサー寸法(mm)
25
ハンドル寸法(mm)
100