画像準備中

K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(mm)1000 温度範囲(℃)-50〜+650 注文コード52891518 品番LP-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はコード長さ・温度範囲など6種類から選べます 他の種類を見る
温度範囲(℃)-50〜+650 コード長さ(mm)1000 センサー寸法(mm)150 ハンドル寸法(mm)110 先端径(Φmm)2.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52891518 LP-12 68287792 LP-12 K熱電対センサ(コネクタ付) ケニス K熱電対センサ(コネクタ付) ケニス 1個 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする