K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52891545 品番 TPK-02
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
温度範囲(℃)-50〜+1150 コード長さ(mm)400〜1000(カールタイプ) センサー寸法(mm)500 ハンドル寸法(mm)130 先端径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする