画像準備中

K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)特殊形状センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度範囲(℃)-30〜+200 注文コード52891606 品番GP-02PT
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は温度範囲・クランプ径など4種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)(センサ)0.5 温度範囲(℃)-30〜+200 先端寸法(mm)16×10 コード長さ(mm)1000 センサー寸法(mm)16×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする