ハンディCO2モニタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52891728 品番FUSO-77535
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。
CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。
NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
暗い所でも安心のバックライト機能付。

付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲CO2:0〜9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10〜+60℃、湿度:5〜95%RH 質量(g)約275(電池含む) 電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売) 反応時間約30秒以内(変化値の63%) 測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト 測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度 インターフェースRS-232C 校正外気による簡易校正 使用環境0〜50℃、95%RH以下(結露のないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする