ツルハタ(服部)
ツルハタ(服部)の イベント・ノベルティ・行楽用品
ツルハタ(服部)の 祭事用品
お祭はっぴ 市松柄 子供用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
140
身幅(cm)
48
仕様
【衿文字】小若※赤文字(100、110)、若連(130、140)御祭札(150)
注文コード
52891799
品番
hanb-c-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・身幅・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
綿を使った、市松柄のはっぴです。
粋さがあり、本当に祭りが好きな方には大好評です。
サイズ
140
混率(%)
綿100
生地
天竺
身丈(cm)
62
身幅(cm)
48
色
青(祭文字赤)
適合染色法
顔料染め
セット内容
帯、祭豆絞り手ぬぐい
仕様
【衿文字】小若※赤文字(100、110)、若連(130、140)御祭札(150)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※写真の光沢により実物と色目が異なる場合がございます。
※生地の伸縮も生じますのでサイズは目安となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
沖縄地方
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
離島
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385