M10の並目ニップルって無くないですか?という事で
用途は違いますがオイルキャッチタンクのドレンボルトをコレに置き換えて
さらにフレアタイプのアダプターとニップルを取り付けてドレンぐちを
設置するのに使いました。いちいちタンクを外さずに水を排出できそうで
自己満足してます。
プラ・クーラントホースの受けがホース直の取り付け、そこでこの変換アダプターとエアーのハイカプラプラグ目ねじ取り付けを組み合わせ昇降盤のエアダスターに転用している。
真空ポンプとゲージキットに取り付けに使用しました。つなぎの部分がぐらつくので
きちんと締め付けできる部品を探していました。きちんと固定でき使いやすくなりました。