ペン型COメーター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52891938 品番PCO-350
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ペン型のCOメーターです。
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。
オートゼロ調整機能付。

付属品本体、電池、取扱説明書、保証書 測定範囲(CO)0〜1000ppm、(温度)0〜50℃ 質量(g)約190 電源単4電池×4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×40×40 反応時間30秒以内 測定精度(CO)±5%+2ppm、(温度)±0.8℃ 表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃ 機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能 測定対象CO(一酸化炭素)、温度 使用環境0〜50℃、85%RH以下 サンプリング周期約1秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする