A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用その他計測器
ペン型塩分濃度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52891965
品番
PSA-311
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
使いやすいペン型です。
自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます。
付属品
本体、電池、取扱説明書、保証書
測定範囲
0〜12%(% wight)
質量(g)
約170
電源
単4電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×40×40
精度
0.5%(F.S)
表示分解能
0.001
機能
データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
温度補償(℃)
自動温度補償0〜50
使用環境
0〜50℃、80%RH以下
サンプリング周期
約0.8秒