ペン型酸素メーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52891983 品番PO2-250
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ペン型の小型Oメーターです。
データロガー付なので、データ管理に便利です。
密閉空間のO測定に。

付属品単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(O2)0〜30%、(温度)0〜50℃ 質量(g)約194 電源単4電池×4 反応時間約15秒(90%) 測定方式(O2)ガルバニ式センサ、(温度)サーミスタ 測定精度(O2)±1%rdg+0.2%O2、(温度)±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×180×40 表示分解能(O2)0.1%、(温度)0.1℃ 測定対象O2、温度 使用環境0〜50℃、85%RH以下 サンプリング周期約1秒 アラーム酸素濃度18%以下で鳴動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする