ポケットデジタルマルチテスタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892166 品番CIE-113A
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

全長125mm、幅60mmのポケットサイズです。
多機能のマルチテスタでとても便利です。
オートレンジ機能で簡単に使用できます。
テストリード線が背面に簡単に収納できます。

セット内容本体×1、テストリード棒、一体型ケース(リード線ホルダ付)、取扱説明書、保証書 質量(g)約110 電源1.5V、LR-44×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×60×24 交流電圧(V)3.4V/34V/340V/600V、精度:4%(50〜60Hz)+5dgt 抵抗(Ω)340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ、精度:±5%+5dgt 直流電圧(V)340m/3.4/34/340/600、精度:±2%+2dgt 表示分解能0.1mV、0.1Ω 機能ダイオードテスト、導通テスト、オートレンジ機能、データホールド、オートパワーオフ、レンジ切換、ブザー ディスプレイLCD液晶3400デジタルカウントディスプレイ 使用環境0〜40℃、80%RH以下 導通テストブザー音(<35Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする