マノメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892245 品番FUSO-82153
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。
暗い場所でも安心のバックライト機能。
ローバッテリー表示。

付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本 測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/15.00/0.001、kPa/103.42/0.01、mmHg/775.7/0.1、kg/cm2/1055/0.001、mbar/1034.2/0.1、bar/1.034/0.001、inH2O/415.20/0.01、mmH2O/10546/1、inHg/30.5/0.001、ftH2O/34.6/0.001、oz/inch2/240.00/0.01 質量(g)約200 電源単4電池×4 精度±1%F.S.(10〜30℃) 機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト 画面表示寸法(mm)36×54 使用環境0〜+50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期0.5秒/回 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5 データ記録件数99データ(手動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする