武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892342 品番G5Twin-musashiU
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。
安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。
Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。
切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。
45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。
独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。

回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。 セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1 質量(kg)13.4 電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ 機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258 音量(dB)80 回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式 冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする