検査成績書付デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892516 品番FUSO-50R
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ひょう量50kgで5gの分解能を実現。
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする自動/マニュアルバックライト機能付。
検査成績書付。
オートパワーオフ(3時間)機能付。

付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、試験成績書 質量(kg)約3.4 ひょう量(kg)50 電源006P(9V)電池またはAC100Vアダプタ(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280 精度±10g(0〜20kg) 表示分解能5g/10g(表示単位はボタン切替) 機能2段アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示 載台寸法(mm)230×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする