アースガーデン ナメクジ撃滅 容器入り 駆除エサタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 注文コード52892517 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

置いた翌日から効果を実感:ナメクジは夜行性のため、駆除エサを夜に食べます。ナメクジの必須栄養素配合(成長、生存、繁殖に必要な栄養素)なので食いつきに優れ、翌朝には効果を実感できます。
エサはナメクジが好む半生食感
雨に強く、安心して使える容器入り
容器の天面にエサが設置されているので雨や散水に強い仕様
容器入りなので、直接駆除エサに触れることがなく、お子様の指入れ防止やペットの誤食防止の安心設計です。
固定したいときやタテ置きには、容器底のテープを使って設置できます。
効果約1ヵ月(使用環境により異なります)
【対象害虫】ナメクジ

用途ナメクジ駆除剤 成分【有効成分】メタアルデヒド タイプ置き型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×235×20 使用の目安2平方メートルあたり1個(1度にたくさん置いた方が効果的です) 対象害虫ナメクジ 適合害虫ナメクジ 有効期間約1ヵ月(使用環境により異なります) 使用場所庭・家まわり・ベランダなどでナメクジが出そうな場所、よく見かける場所 適合作物かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん 剤形置き型
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※開封後はすぐに使用し、使い切ってください。
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。
※薬剤は容器に収容されていますので、容器から内容物を取り出さず、そのまま使用してください。
※長時間水がたまるような場所をさけて設置してください。
※子供やペットが薬剤を口にしないよう十分に注意してください。
※本品は食べ物ではありません。誤って食べた場合、本品がメタアルデヒドを含有する商品であることを告げて医師の診療を受けてください。
※ペットが誤って食べた場合は、直ちに獣医師に相談してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また眼に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
※使用済みの本品は、子供等が触れないようにするとともに、他に転用しないでください。
【保管上の注意】
※直射日光や高温をさけ、食品、食器、飼料等と区別し、子供の手の届かない湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52892517
2020-11-03
用途:
ナメクジの駆除

使いやすくしっかり効果があるのでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする