高周波デジタル3磁界軸電磁波計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892525 品番TM-196
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0〜99分)。

用途
盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。
質量(g)約180 付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲38mV/m〜20V/m 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 測定方法マグネチックコイル ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999 使用環境0〜50℃、25〜75%RH 周波数範囲10MHz〜8GHz サンプリング周期1.5回/秒 電池寿命約15時間 データ記録件数200件(手動)、最大/平均値 アラームON/OFF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする