高精度デジタル温湿度計(データロガー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892543 品番CENTER-318
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。
湿度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。
自立スタンド付。
暗いところでも使用できるバックライト機能。
16000データが保存できPCでの管理も可能。

付属品校正ボトル(33、75%RH)×各1、Windowsソフトウエア(英語版)×1、通信ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書、保証書 測定範囲(温度)-20〜60℃、(湿度)5〜95%RH、(露点)-20〜60℃ 電源006P(9V)電池、ACアダプタ(別売) 精度(温度)±0.8℃、(湿度)±3.0%RH 測定方式(温度)サーミスタセンサ、(湿度)静電容量式 機能16000データロガー機能、オートパワーオフ、データホールド、Max.Min値表示、バックスタンド付 インターフェースRS-232C ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付 反応速度(秒)安定時(温度)10、(湿度)180 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×65×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする