アースガーデン カメムシ撃滅

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード52892596 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

2種の殺虫成分(シフルトリン、フタルスリン)と冷却効果で、すばやく長く効果を発揮します。
イヤなニオイを出す前に速効駆除します。
侵入されそうな場所にスプレーしておくだけで約2ヵ月カメムシをよせつけず、室内に侵入させません。(環境・気象条件により異なります)
【対象害虫】カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
※農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。
【屋外専用】

使用場所
窓枠、窓のさっしのすき間、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周り(侵入防止)
用途カメムシの駆除 成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン タイプエアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×66 適合場所屋外専用 使用の目安窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りにスプレーしてください。(1平方メートルあたり約4秒) 対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ 適合害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ 有効期間約2ヶ月 剤形エアゾール
注意
【使用前の注意】
※使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※間違った使い方をすると、効力不足や健康を害することがあります。
※本品は屋内で使用しないでください。
※本品は凍結効果があるので、皮膚に連続して2秒以上薬剤がかからないようにしてください。
※枯れるおそれがあるので植物には噴射しないでください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所では使用しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いて洗ってください。目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本剤がピレスロイド系殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※建物の外壁、家具、自動車の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものもあるので、噴射の際は目立たない所に噴射して影響がないことを確かめてから使用してください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気をさけ、子供の手の届かない所に保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
カメムシを見つけたとき
佐野屋 様 (農・林・水産業)

殺虫と忌避効果がありカメムシにはきいていると感じる

2024-07-02
用途:
木に付いたカメムシとカミキリ虫退治
自動車・二輪車・自転車関連業

噴射が強力で高いところにいる虫まで届く。他社製品は噴射弱く手元の虫までしか届かないためストレスになる。一緒にいたカミキリ虫も撃退。しかし、すぐにコロリと行かないが、毎日、根気よく家周辺にいる虫に噴霧したらいなくなった。マイナス面は少し高価で、すぐ無くなる点です。結論:臭い思いを数日するくらいならこのスプレーで退治をしたほうが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52892596
2023-10-21
用途:
通路のカメムシ退治
阪急ヒルズコート高槻団地管理組合 様 (不動産業)

即死させることが出来ない。(効果が遅い)届く距離は十分

1人が参考にしています
対象商品:
52892596
2021-11-01
用途:
玄関サッシドア廻り
フジイ理容室 様 (サービス業)

室内での使用は、避けた方がいいです。屋外での使用を薦めます。一定の効果はありましたが、死骸のカメムシが下に散乱して掃除しないとドアを開けれません。夜間は照明が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
52892596
2021-10-16
用途:
玄関のサッシや日当たりのよい窓に使ってます。
フジイ理容室 様 (サービス業)

長いノズルがついてて、使いやすいですが勢いが良すぎるので早く減ってしまいます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする