付属品006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書
測定範囲0〜400000Lx(5レンジ、手動切替)
質量(g)約250(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1.1
精度±(3%rdg.+0.5%F.S.)
表示分解能0.01Lx/0.1Lx/1Lx/10Lx/100Lx
測定方法シリコンフォトダイオード
機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示
インターフェースRS-232C
測定レンジ0〜40.00Lx/36.0〜400.0Lx/360〜4000Lx/3600〜40000Lx/10000〜400000Lx
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0〜50℃、0〜80%RH
表示単位Lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約50時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×68×30、(センサ)90×57×18